Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK USM8260100 Mágnesszelep 2/2 1/4 Inch Nc 120/110v | AD7HJQ 4EKX4

ASCO VALVES USM8260100 mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelykes Nc 120/110v

Raktáron
Tétel: AD7HJQ Modell: USM8260100Kereszthivatkozás: 4EKX4

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€348.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorgyűjtő mágnesszelep
test anyagaMűanyag
Középvonal cső Középméret1.5 "
Térfogat-együttható0.30
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatokSpade terminál
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete125 fok F
MédiaLevegő / közömbös gáz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 8 "
Teljes magasság3"
Teljes hossz2.75 "
Teljes szélesség1 2 / 3 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts24.9W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES USM8260100 mágnesszelep 2/2 1/4 hüvelykes Nc 120/110v
€348.25 /Mértékegység