LEESON 50 Hz-es motorok

Tartalmaz 12 elvezetéses kondenzátor indító és egy-/háromfázisú motorokat, amelyeket kifejezetten 50 Hz-es alkalmazásokhoz terveztek szállítószalagokban, fúvókban, szivattyúkban és légkompresszorokban. B / F osztályú szigetelés, amely akár 155 C-os hőmérsékletet is képes ellenállni

Szűrő

LEESON -

50 Hertz motorok, háromfázisú, TEFC, C-lap nélküli alap

StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHPSzigetelési osztályÁr (ÁFA nélkül)
A102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€566.50
B114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,313.94
C131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,735.85
D131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€2,079.86
E121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B€1,347.81
LEESON -

50 Hertz motorok, egyfázisú, TEFC, merev alap

StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemFeszültségHPÁr (ÁFA nélkül)
A110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201/2€1,354.32
B110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,756.07
C110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201.5€1,962.60
D113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2203/4€1,196.91
E113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201€1,521.58
F113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201.5€1,813.58
G131578.001401-1500184T21.01.125 "2.75 "Egyik sem2205€3,110.34
H131601.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Kézikönyv2203€3,172.28
I113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201/3€1,004.43
J131556.001401-1500182T11.21.125 "2.75 "Egyik sem2202€2,558.49
K131557.001401-1500184T15.91.125 "2.75 "Egyik sem2203€3,195.97
L131638.001801-3000184T20.51.125 "2.75 "Egyik sem2205€2,570.36
M113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,430.54
N121070.001801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "Egyik sem2203€2,261.24
LEESON -

50 Hertz motorok, egyfázisú, cseppálló, rugalmas alap

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/220€1,242.58
B114233.009.62F12 "14401.15220€1,940.42
LEESON -

50 Hertz motorok, háromfázisú, TEFC, merev alap

StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr (ÁFA nélkül)
A114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€718.15
B131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,865.35
C114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€1,030.07
D131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€2,234.25
LEESON -

50 Hertz-es motorok, egyfázisú, TEFC, C-lap nélküli alap

StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemHPÁr (ÁFA nélkül)
A113921.001401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1/3€1,317.33
B113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv3/4€1,512.58
C113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1€1,685.16
D113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Kézikönyv1/2€1,614.79
E113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1.5€2,084.10
F120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Egyik sem2€1,588.33
LEESON -

50 Hz motor 1/3 Hp 1425 110/220 V 56 Odp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
110394.00AD7WDU€61.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?