LEESON 50 Hertz-es motorok, egyfázisú, TEFC, C-lap nélküli alap


A Leeson C-Face kisebb bázisú, 50 Hz-es motorok egyfázisú egységek, amelyek kondenzátort használnak, hogy indításkor extra teljesítményt biztosítsanak a maximális nyomaték érdekében. Ideálisak közepestől nagy nyomatékigényekhez szállítószalag, csigahajtás, szellőztetés, műhelyszerszám és szivattyú alkalmazásokban.

Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Hz: 50 , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Beépítési: Arc , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Feszültség: 110/220
StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemHPÁr (ÁFA nélkül)
A
113921.00
1401-150056C6.4/3.21.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1/3€1,317.33
B
113923.00
1401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv3/4€1,554.74
C
113925.00
1401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1.5€2,019.62
D
113922.00
1401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Kézikönyv1/2€1,684.27
E
113924.00
1401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1€1,662.37
F
120990.00
1801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Egyik sem2€1,637.45

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Jellemzők

  • A Leeson 50 Hz-es motorok akár 2 LE forgatónyomatékot produkálnak 50 Hz-es tápegységen.
  • Ezek az energiatakarékos motorok strapabíró hengerelt acél vázszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a kevésbé alap C-Face rögzítés érdekében a könnyű telepítés érdekében.
  • TEFC burkolattal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, megakadályozva ezzel a túlmelegedést.
  • Ezek az egységek könnyen leolvasható adattáblákat tartalmaznak a gyors azonosításhoz, valamint kiváló minőségű golyóscsapágyakat, amelyek akár 2850 ford./perc sebességet is biztosítanak.
  • B és F osztályú szigeteléssel kaphatók, így akár 40 C-os hőmérsékletet is kibírnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL
  • IEC IP54
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?

Igen, ezek a Leeson motorok kézi visszaállítású hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.

Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett "fúvó" hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor, miközben a motor magasan működik. sebesség.

Mit jelent a B és F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?