LEESON 114888.00 50 Hz motor 3 fázis 1 LE 1425 220/380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B

LEESON 114888.00 50 Hz motor 3 fázis 1 LE 1425 220/380-440v 56

Raktáron
Tétel: AD7WGT Típus: 114888.00Kereszthivatkozás: 4GUT8 / C6T14FB8B

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56
Teljes terhelésű erősítők3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.187 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Teljes hossz11 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség220/380/440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501515040
Származási országUS

Termék részletek:

A Leeson 114888.00 50 TEFC motor ideális ventilátorokhoz, fúvókhoz, szállítószalagokhoz, szivattyúkhoz és kompresszorokhoz.

Jellemzők:

  • Ez az 50 Hz-es motor acélból készült kerettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • Golyóscsapágyakkal van felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében 1425 ford./perc maximális fordulatszámon.
  • Ennek a TEFC motornak nincs szüksége futási kondenzátorokra, indítókondenzátorokra vagy centrifugális indítókapcsolókra, amelyek meghibásodhatnak vagy elhasználódhatnak.
  • Maximum 40 fokos környezeti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • A Leeson 114888.00 50 TEFC motor lehetővé teszi a vízszintes rögzítést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
  • Teljes terhelés mellett 77%-os hatékonyságot biztosít.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a Leeson 114888.00 TEFC motorban használt Polyrex EM zsírnak?

V. Ez a zsír magas hőmérsékleten biztosítja a golyóscsapágyak kenését, ezáltal meghosszabbítja a motor élettartamát.

K. Milyen típusú indítót használnak ebben a motorban?

V. Az 50 Hz-es motor indítására és a túlfutás elleni védelemre egy keresztirányú indítót használnak.

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
LEESON 114307.00 50 Hz motor 3 fázis 3/4 LE 1425 220/380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€1,030.07
LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3 fázis 3 LE 1425 220/380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,865.35
LEESON 131481.00 50 Hz motor 3 fázisú 5 LE 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€2,234.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114888.00 50 Hz motor 3 fázis 1 LE 1425 220/380-440v 56
€718.15 /Mértékegység