LEESON 113911.00 50 Hz Motor 1 LE 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H

LEESON 113911.00 50 Hz-es motor 1 LE 1425 110/220 V 56 Tefc

Raktáron
Tétel: AD7WEK Típus: 113911.00Kereszthivatkozás: 4GUG8 / M6C14FB25H

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,521.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56
Teljes terhelésű erősítők12.8/6.4
HP1
Hz50
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely10.75 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501405040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemFeszültségHPÁr
LEESON 110064.00 50 Hz Motor 1/2 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201/2€1,354.32
LEESON 110066.00 50 Hz Motor 1 LE 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,756.07
LEESON 110424.00 50 Hz Motor 1-1 / 2 Hp 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201.5€1,962.61
LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E 113908.001401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201/3€1,004.42
LEESON 113910.00 50 Hz motor 3/4 LE 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2203/4€1,196.91
LEESON 113919.00 50 Hz motor 1 LE 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,430.53
LEESON 113929.00 50 Hz motor 1-1/2LE 1425 110/220v 56h Tefc | AD7WFC 4GUJ6 / P6K14FB9H 113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201.5€1,813.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113911.00 50 Hz-es motor 1 LE 1425 110/220 V 56 Tefc
€1,521.59 /Mértékegység