LEESON 131481.00 50 Hz motor 3 fázisú 5 LE 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C

LEESON 131481.00 50 Hz-es motor 3 fázisú 5 LE 2850 220/380-440 184t

Raktáron
Tétel: AD7WHB Típus: 131481.00Kereszthivatkozás: 4GUU7 / C184T28FB14C

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,234.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret184T
Teljes terhelésű erősítők12.8/7.4/6.4
HP5
Hz50
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.75 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc2850
Sebességek száma1
Teljes hossz14.5 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség220/380/440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Hajó magassága (cm)32.72
Hajó hossza (cm)45.57
Hajószélesség (cm)33.17
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyÁr
LEESON 114307.00 50 Hz motor 3 fázis 3/4 LE 1425 220/380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€1,030.07
LEESON 114888.00 50 Hz motor 3 fázis 1 LE 1425 220/380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€718.15
LEESON 131459.00 50 Hz Motor 3 fázis 3 LE 1425 220/380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,865.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 131481.00 50 Hz-es motor 3 fázisú 5 LE 2850 220/380-440 184t
€2,234.25 /Mértékegység