LEESON 50 Hertz motorok, háromfázisú, TEFC, C-lap nélküli alap


A Leeson 50 Hz-es motorok ideálisak csigahajtások, műhelyszerszámok, szállítószalagok, szivattyúk és szellőztető berendezések táplálására. Leeson is kínál cseppálló nagynyomású mosómotorok amelyek alkalmasak alacsony szellőzésű, rossz légáramlású környezetekre.

Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Hz: 50 , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési: Arc , Sebességszám: 1 , fázis: 3 , Forgatás: CW / CCW , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 220/380/440
StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHPSzigetelési osztályÁr (ÁFA nélkül)
A
102694.00
1401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€566.50
B
114896.00
1401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,313.94
C
131506.00
1401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,735.85
D
131508.00
1401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€2,079.86
E
121274.00
1801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B€1,347.81

Jellemzők

  • Ezek a motorok teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a nedvesség és az alkalmankénti vízfröccsenések károsodását a motor tekercseiben.
  • Acél motorkerettel rendelkeznek a nagy szerkezeti szilárdság érdekében.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek a motor egyenletes működése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Leeson 50 hertzes motorok hatásfoka?

Ezek a váltakozó áramú motorok 65 százalékos hatásfokkal rendelkeznek.

Leeson 50 hertz motorok csatlakoztatása/szerelése?

Ezek a motorok kulcsos tengelyűek. A motor tengelye egy vonalban van a munkadarab reteszhornyával. A beállítás után egy kulcsot helyeznek be a motor kulcsos tengelyébe / kulcstartójába. Ez a kulcs köti össze és köti a motor tengelyét a terheléshez.

Milyen feszültséget támogatnak a Leeson 50 hertz motorok?

Ezek a motorok 220 / 380 / 440 AC feszültséget támogatnak.

Mekkora a Leeson 50 hertz-es motorok fordulatszám-tartománya?

Ezek a motorok támogatják az 1401 és 1500 RPM közötti fordulatszámot.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?