LEESON 114225.00 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220v 56h Odp | AD7WFJ 4GUK3 / C6C14DR19D

LEESON 114225.00 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220v 56h Odp

Raktáron
Tétel: AD7WFJ Típus: 114225.00Kereszthivatkozás: 4GUK3 / C6C14DR19D

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,242.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők8.2/4.1
HP1/2
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.5 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)20.17
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
LEESON 114233.00 50 Hz motor 2 LE 1440 220 V 56h Odp | AD7WFQ 4GUK9 / C6K14DR13 D 114233.009.62F12 "14401.15220€1,940.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114225.00 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220v 56h Odp
€1,242.59 /Mértékegység