A Leeson 131578.00 50 Hz-es motort olyan gépekben és berendezésekben használják, amelyek pontos fordulatszám-szabályozást és teljesítményt igényelnek, például szállítószalag-rendszerekben, szivattyúkban, kompresszorokban és gyártógépekben. Ez az 50 Hz-es motor hatékonysága és megbízhatósága miatt egyenletes forgási sebességet biztosít a zökkenőmentes működés érdekében.
Jellemzők:
- Teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) motorházzal rendelkezik, amely növeli a tartósságot és a külső szennyeződések elleni védelmet.
- Ez a Leeson 5 lóerős egyfázisú motor merev alappal van felszerelve, amely biztosítja a biztonságos és stabil telepítést, minimalizálja a vibrációt és elősegíti a zökkenőmentes működést.
- Vízszintes felszerelésre tervezték olyan alkalmazásokban, ahol a tengelynek párhuzamosnak kell lennie a talajjal.
- Ez a kulcsos tengelyű motor acél vázzal rendelkezik a fokozott szilárdság és szerkezeti merevség érdekében.
- Golyóscsapágyakkal javítja a forgási hatékonyságot és csökkenti a súrlódást, ami hozzájárul a meghosszabbított élettartamhoz.
- Ez a Leeson 5 lóerős egyfázisú motor kondenzátor-indítóval rendelkezik, amely fokozott indítónyomatékot biztosít, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol nagyobb kezdeti teljesítményre van szükség a tehetetlenség vagy a nagy terhelés leküzdéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a Dayton elektromos fűtőberendezés légáramlási kapacitása?
V. A légáramlási kapacitása 650 cfm (köbláb/perc).
K. Mi a jelentősége ennek a motornak a kulcsos motortengely kialakításának?
V. Ez a motor kulcsos motortengely-kialakítással rendelkezik, amely leegyszerűsíti a kapcsolást, és biztonságos csatlakozást biztosít a hajtott berendezéshez, javítva a hatékonyságot és az erőátvitelt.
K. Milyen fordulatszámú a Leeson 5 LE egyfázisú motorja?
V. A CW / CCW motor reverzibilis forgási képességével (CW / CCW) rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjon a különböző alkalmazásokhoz és berendezésekhez.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az egyfázisú motor kiválasztásánál?
A. Mielőtt egyfázisú motort választana, ellenőrizze a tápegység névleges feszültségét és az adott alkalmazáshoz szükséges teljesítményt. Mindig vegye figyelembe a további tényezőket, például a motor keretét, burkolatát, szigetelését és rögzítési részleteit, hogy biztosítsa a motor helyes és zökkenőmentes telepítését.