LEESON 50 Hertz motorok, egyfázisú, TEFC, merev alap


A Leeson 50 Hz-es motorok egyfázisú egységek, amelyek ideálisak a közepestől nagyig terjedő nyomatékigényekhez szállítószalag, csigahajtás, szellőztetés, műhelyszerszám és szivattyú alkalmazásokhoz. Kondenzátort használnak, hogy extra teljesítményt biztosítsanak indításkor a maximális nyomaték érdekében.

Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Hz: 50 , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Beépítési: Bázis , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0
StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemFeszültségHPÁr (ÁFA nélkül)
A
110064.00
1401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201/2€1,227.78
B
110424.00
1401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201.5€1,765.61
C
113910.00
1401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2203/4€1,293.45
D
131556.00
1401-1500182T11.21.125 "2.75 "Egyik sem2202€2,545.80
E
131557.00
1401-1500184T15.91.125 "2.75 "Egyik sem2203€3,174.84
F
131578.00
1401-1500184T21.01.125 "2.75 "Egyik sem2205€3,110.34
G
131601.00
1401-1500184T15.91.125 "2.75 "Kézikönyv2203€3,172.28
H
110066.00
1401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,649.92
I
113908.00
1401-1500566.4/3.25 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201/3€1,035.11
J
113911.00
1401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201€1,408.16
K
113929.00
1401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201.5€1,869.67
L
113919.00
1801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,203.43
M
121070.00
1801-3000145T12.47 / 8 "2.25 "Egyik sem2203€2,240.56
N
131638.00
1801-3000184T20.51.125 "2.75 "Egyik sem2205€2,500.60

Működési mechanizmus

  • Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
  • Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.

Jellemzők

  • A Leeson 50 Hz-es motorok TEFC házzal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, ezáltal megakadályozza a túlmelegedést.
  • Ezek az egyfázisú modellek az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányban forgó tengelyeket kínálnak, kulcsos kialakítással.
  • Kiváló minőségű golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek akár 2875 ford./perc fordulatszámot is biztosítanak, valamint merev alappal a könnyű felszerelést.
  • Ezeket az egységeket 5 Hz-es tápegységen akár 50 LE nyomaték előállítására tervezték.
  • B és F osztályú szigeteléssel kaphatók, így akár 40 C-os hőmérsékletet is kibírnak.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a motorok megakadályozzák a túlterhelést?

Igen, ezek a Leeson motorok kézi visszaállítású hővédővel rendelkeznek a túlterhelés elkerülése érdekében.

Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?

  • Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
  • Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
  • Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.

Mit jelent a B és F osztályú szigetelés?

Ezek a motorok B vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Mi a különbség a TEBC és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEBC) motorok gyakorlatilag megegyeznek a TEFC motorokkal, azzal az eltéréssel, hogy a motorházat egy külön, a házon elhelyezett "fúvó" hűti, nem pedig egy tengelyre szerelt ventilátor, miközben a motor magasan működik. sebesség.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?