LEESON 114233.00 50 Hz motor 2 LE 1440 220 V 56h Odp | AD7WFQ 4GUK9 / C6K14DR13 D

LEESON 114233.00 50 Hz motor 2 LE 1440 220 V 56h Odp

Raktáron
Tétel: AD7WFQ Típus: 114233.00Kereszthivatkozás: 4GUK9 / C6K14DR13 D

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,940.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56H
Teljes terhelésű erősítők9.6
HP2
Hz50
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely12 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1440
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501406040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percSzolgáltatási tényezőFeszültségÁr
LEESON 114225.00 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220v 56h Odp | AD7WFJ 4GUK3 / C6C14DR19D 114225.008.2/4.11/2B9.5 "14251.25110/220€1,242.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114233.00 50 Hz motor 2 LE 1440 220 V 56h Odp
€1,940.42 /Mértékegység