LEESON 114896.00 50 Hz motor 3 fázis 1 LE 1425 220/380-440 56c | AD7WHQ 4GUW2 / C6T14FC7C

LEESON 114896.00 50 Hz-es motor 3 fázisú 1 LE 1425 220/380-440 56c

Raktáron
Tétel: AD7WHQ Típus: 114896.00Kereszthivatkozás: 4GUW2 / C6T14FC7C

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,313.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.187 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Teljes hossz11 1 / 16 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség220/380/440

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501515040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHPSzigetelési osztályÁr
LEESON 102694.00 50Hz Motor 3 fázis 1/2LE 1425 220/380-440 56c | AD7WHJ 4GUV5 / C4T14FC3 A 102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€566.50
LEESON 121274.00 50 Hz motor 3 fázis 1 1/2 LE 2850 220/380-440 | AD7WHU 4GUW5 / C143T28FC1 D 121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B€1,347.81
LEESON 131506.00 50 Hz motor 3 fázisú 3 LE 1425 220 / 380-440 182tc | AD7WHZ 4GUX1 / C182T14FC3 C 131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,735.85
LEESON 131508.00 50Hz Motor 3 fázis 5LE 1425 220/380-440 184tc | AD7WJB 4GUX3 / C184T14FC3 C 131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€2,079.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 114896.00 50 Hz-es motor 3 fázisú 1 LE 1425 220/380-440 56c
€1,313.94 /Mértékegység