A B A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Csapágyak: Labda , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: 56H , Hz: 50 , Motor alkalmazás: Általános alkalmazás , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Beépítési: Bölcső , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Fordulatszám tartomány: 1401-1500 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 1.875 " , Hővédelem: Egyik sem
Működési mechanizmus
- Az elektromos motorok az elektromos energiát mechanikai energiává alakítják át mozgás generálására.
- Az erő a motoron belül a tekercses váltakozó (AC) vagy egyenáram (DC) áram és a mágneses tér kölcsönhatása révén jön létre.
Jellemzők
- A Leeson 50 Hz-es AC motorok segédtekercsből, főtekercsből és kondenzátor indítóból állnak.
- Folyamatos működést biztosítanak golyóscsapágyakkal, akár 1440 ford./perc sebességgel.
- Ezek a B osztályú szigetelt egységek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, és bölcsőalappal rendelkeznek a könnyű felszerelés érdekében.
- Nyitott cseppálló burkolattal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a hűtőlevegő átáramlását a motoron, így megakadályozva a túlmelegedést.
- Ezek az egyfázisú modellek az óramutató járásával megegyező vagy ellenkező irányban forgó tengelyeket kínálnak, kulcsos kialakítással.
- Lehetővé teszik a folyamatos üzemelést, és akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is ellenállnak.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség az egy-, két- és háromfázisú motorok között?
- Egyfázisú motor: Az áram egyetlen vezetőn keresztül folyik.
- Kétfázisú motor: Az áram 4 vezetékes vezetékeken folyik (2 minden fázishoz).
- Háromfázisú motor: Az áram 3 különálló vezetéken keresztül folyik.
Hogyan válasszunk nyitott és cseppálló tokozású motorok között?
A nyitott burkolatú motorok ideálisak olyan helyeken, ahol minimális a szellőzés. Nyitott stílusú kialakításuk biztosítja a levegő szabad áramlását a motoron keresztül. Másrészt a nyitott cseppálló házak szellőzést biztosítanak, és megakadályozzák, hogy a cseppfolyós folyadék bejusson a motorházba.
Mit jelent a B osztályú szigetelés?
Ezek a motorok B osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A B osztályú szigetelésű motorok akár 130 C-os hőmérsékletet is bírnak.