LEESON 113921.00 50 Hz Motor 1/3 LE 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEW 4GUH9 / M6C14FC5 F

LEESON 113921.00 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220 V 56c Tefc

Raktáron
Tétel: AD7WEW Típus: 113921.00Kereszthivatkozás: 4GUH9 / M6C14FC5 F

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,317.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56C
Teljes terhelésű erősítők6.4/3.2
HP1/3
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.25 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésArc
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5975
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemHPÁr
LEESON 113922.00 50 Hz motor 1/2 LE 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEX 4GUJ1 / M6C14FC6K 113922.001401-150056C8.2/4.11.155 / 8 "1.875 "Kézikönyv1/2€1,684.27
LEESON 113923.00 50 Hz motor 3/4 LE 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEY 4GUJ2 / M6C14FC7J 113923.001401-150056C11.8/5.91.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv3/4€1,554.74
LEESON 113924.00 50 Hz Motor 1 LE 1425 110/220 V 56c Tefc | AD7WEZ 4GUJ3 / M6C14FC8 K 113924.001401-150056C12.8/6.41.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1€1,662.37
LEESON 113925.00 50 Hz motor 1-1/2LE 1425 110/220v 56c Tefc | AD7WFA 4GUJ4 / P6K14FC4L 113925.001401-150056C17.2/8.61.05 / 8 "1.875 "Kézikönyv1.5€2,019.62
LEESON 120990.00 50 Hz motor 2 LE 2850 110/220 V 145tc Tefc | AD7WFR 4GUL1 / C145K28FC2 G 120990.001801-3000145TC17.2/8.61.157 / 8 "2.25 "Egyik sem2€1,637.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113921.00 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220 V 56c Tefc
€1,317.34 /Mértékegység