LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E

LEESON 113908.00 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220v 56 Tefc

Raktáron
Tétel: AD7WEG Típus: 113908.00Kereszthivatkozás: 4GUG5 / M6C14FB22E

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,035.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel50 Hz motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Keret56
Teljes terhelésű erősítők6.4/3.2
HP1/3
Hz50
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.25 "
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1425
Sebességek száma1
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1401-1500
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség110/220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)27.64
Hajó hossza (cm)36.68
Hajószélesség (cm)26.52
HS-kód8501404040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemFeszültségHPÁr
LEESON 110064.00 50 Hz Motor 1/2 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201/2€1,227.77
LEESON 110066.00 50 Hz Motor 1 LE 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,649.92
LEESON 110424.00 50 Hz Motor 1-1 / 2 Hp 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201.5€1,765.62
LEESON 113910.00 50 Hz motor 3/4 LE 1425 110/220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2203/4€1,293.45
LEESON 113911.00 50 Hz Motor 1 LE 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201€1,408.16
LEESON 113919.00 50 Hz motor 1 LE 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Egyik sem110/2201€1,203.43
LEESON 113929.00 50 Hz motor 1-1/2LE 1425 110/220v 56h Tefc | AD7WFC 4GUJ6 / P6K14FB9H 113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Kézikönyv110/2201.5€1,869.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 113908.00 50 Hz motor 1/3 LE 1425 110/220v 56 Tefc
€1,035.11 /Mértékegység