MAIN FILTER INC. Csere hidraulika szűrők, cellulóz, 10 mikronos, Guarnital tömítés


Szűrő
Média szűrése: Cellulóz , Szűrőbesorolás: 10 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Guarnital , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Guarnital
StílusModellLegjobb azonosítóAlsó azonosítóAlsó ODTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0092634
1.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€168.45
ajánlatkérés
A
MF0065890
1.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€168.45
ajánlatkérés
A
MF0603426
1.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€168.45
ajánlatkérés
A
MF0339259
1.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.365151 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€168.45
ajánlatkérés
A
MF0432371
1.61 "2.01 "3.31 "3.33 "9.36-51 PSI234 négyzetméter Hüvelyk€168.45
ajánlatkérés
B
MF0092708
3.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.11-73 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€508.06
ajánlatkérés
B
MF0432393
3.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€508.06
ajánlatkérés
B
MF0065904
3.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€508.06
ajánlatkérés
B
MF0603452
3.74 "5.31 "5.96 "5.96 "36.117373 PSI903 négyzetméter Hüvelyk€508.06
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?