csavarok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Blank Rod End, 6 Inch Length, Drop Forged, Male Type
Cikkszám: CG8WEA
Modell: 6E-B7
€16.01 /Mértékegység
Kosárba
Szállítócsavar 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
Cikkszám: AB2DUQ
Modell: U08305.025.0150
€10.23 /csomag
Kosárba
Carriage Bolt 5/16-18 1 Inch Low Carbon Steel, 800PK
Cikkszám: AG3BCA
Modell: B08300.031.0100
€129.86 /csomag
Kosárba
Horganyzott kocsicsavar 1/2-13 X 4, 10PK
Cikkszám: AG2FFY
Modell: U08305.050.0400
€10.58 /csomag
Kosárba
Alsó menetes üreges furatú rúdvég
Cikkszám: BF3WBK
Modell: HFL-6G
€87.94 /Mértékegység
Kosárba
Hatlapfejű csavar, 1-1/2-6 menetméret, 9. fokozat
Cikkszám: CG8XUK
Modell: 440953
€2,970.66 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hex Structural Bolt 1-1/4 3-1/2 Inch Length Carbon Steel, 5PK
Cikkszám: AG2GUF
Modell: U04008.125.0350
€156.99 /csomag
Kosárba
Plow Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade 8 Grade
Cikkszám: CG8JZV
Modell: U01038.062.0350
€7.42 /Mértékegység
Kosárba
Négyszögletes fejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50 PK
Cikkszám: CG8BTT
Modell: M01030.100.0060
€212.09 /csomag
Kosárba
Szerkezeti csavar 3/4-10 7" hosszúság, 10PK
Cikkszám: AB3GJD
Modell: U04005.075.0700
€92.32 /csomag
Kosárba
Szerkezeti csavar szénacél M20 x 2.5, 95 mm hosszú, 25 PK
Cikkszám: AH7TGC
Modell: M04210.200.0095
€512.95 /csomag
Kosárba
U Bolt Black Ox 1/4-20 Pipe 3/8 Inch, 10PK
Cikkszám: AH3LCB
Modell: U17242.025.0037
€6.10 /csomag
Kosárba
12...235236

csavarok

Csavarok itt Raptor Supplies ideálisak minden rögzítési igényhez. A csavarok segítenek rögzíteni és megvédeni az anyagot – ez úgy történik, hogy lenyomja a csavart a fejéből, és az anyagot az alaphoz rögzíti. Raptor Supplies számos csavar áll rendelkezésre az Ön számára. Szemcsavarok, menetes rudak, U-csavarok mind elérhetőek Raptor Supplies. Legyen szó egy lekerekített élről vagy egy négyzetről, mindez megvan.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?