Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN JP60030-3CR biztosítékblokk 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69

BUSSMANN JP60030-3CR biztosítékblokk 30 A 600 V

Raktáron
Tétel: AA9MDA Típus: JP60030-3CRKereszthivatkozás: 1DX69
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
€138.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
Amperage tartomány1 a 30
AC erősítők30
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDoboz
DC feszültség besorolása300 VDC
Mélység3.06 "
Biztosíték blokk kialakításaPiramis
Biztosíték Dia.13 / 16 "
Biztosítéktartó kódZ
Biztosíték hossza2.25 "
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályJ
Magasság3.06 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz4.13 "
Max. Amper30
Max. Feszültség600
Felszerelési stílusBehabzsol
Pólusok száma3
Szélesség3.13 "
Vezetékméret14 a 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték Dia.AC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosítéktartó kódBiztosíték hosszaBiztosíték típusaBiztosíték UL osztályMagasságÁr
BUSSMANN CHM3DIU Biztosítéktartó 30 Amper 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "IpariJ2.91 "€268.06
BUSSMANN S-8301-3-R Biztosítékblokk 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 S-8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "Üveg és kerámiaT0.56 "€41.41
BUSSMANN G30060-3CR biztosítékblokk 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "IpariSC1.41 "€235.19
BUSSMANN T30060-3CR biztosítékblokk 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "IpariT1.63 "€97.47
BUSSMANN 1976-3 Biztosítékblokk 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-IpariT1.5 "€171.57
BUSSMANN BG3013SQ biztosítékblokk 15 A 600vac | AA9PPR 1EK92 BG3013SQ13 / 32 "600 VAC1 a 15AG1 5 / 16 "IpariG1.22 "€109.37
BUSSMANN BG3023SQ biztosítékblokk 20 A 600vac | AA9PPT 1EK95 BG3023SQ13 / 32 "600 VAC20AH1 13 / 32 "IpariG1.22 "€82.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN JP60030-3CR biztosítékblokk 30 A 600 V
€138.80 /Mértékegység