Engedje el a horgokat

Szűrő

CALDWELL -

Engedje el a horgokat

StílusModellKapacitásTételTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ARR 11 tonKézi kioldó kampó23.125 "€3,753.28
BRR-2.5R2.5 tonRádióvezérelt kioldóhorog31.156 "€17,498.52
ARR 2.52.5 tonKézi kioldó kampó31 43 / 64 "€6,003.68
ARR 55 tonKézi kioldó kampó36 13 / 32 "€7,223.95
BRR-5R5 tonRádióvezérelt kioldóhorog36 13 / 32 "€19,695.01
ARR 1010 tonKézi kioldó kampó41.156 "€8,395.40
ARR 1515 tonKézi kioldó kampó49.25 "€11,665.68

Engedje el a horgokat

Engedje el a horgokat Caldwell emeljen fel nehéz tárgyakat daru segítségével, és egy gombnyomással tegye lehetővé a biztonságos távolságból való kioldást. Lehetővé teszik a kezelő számára a terhelés beállítását és a heveder biztonságos elengedését. Ezek az ASME által jóváhagyott egységek zárolás és rögzítés funkcióval vannak beépítve a fokozott biztonság és megbízhatóság érdekében. Tartalmaznak egy túlméretezett fogantyút a daru kampójának felszereléséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?