SQUARE D EGB sorozatú megszakítók, Bolt-On


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , Jelenlegi értékelés: 30A , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 4.05 " , Keret típusa: GBS , Hossz: 5.66 " , Min. Vezeték mérete: 14 AWG (Cu), 12 AWG (Al) , Szerelési mód: Csavaroz , Terminál csatlakozás: Július , Utazási egység értékelése: 875A
StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EGB14070
-70--1277-€333.70
ajánlatkérés
B
EGB34035
-35A--3480V-€732.98
C
EGB24040
-40--2480-€440.76
ajánlatkérés
D
EGB14020
-20A--1277V-€166.16
D
EGB14030
-30A125A-1277V0.98 "€166.16
E
EGB14040
-45A--1277V-€217.41
F
EGB14020EPD
-20A--1277V--
ajánlatkérés
F
EGB14030EPD
-30A--1277V-€1,542.96
E
EGB14045
-45A--1277V-€217.41
E
EGB14060
-60A--1277V-€217.41
G
EGB24020
-20A--2480V-€440.76
H
EGB34020
-20A--3480V-€705.20
G
EGB24030
-30A--2480V-€440.76
B
EGB34045
-45A--3480V-€732.98
H
EGB34030
-30A--3480V-€705.20
B
EGB34090
-90A--3480V-€891.28
I
EGB34030SA
-30--3480--
ajánlatkérés
I
EGB34050SA
-50--3480-€2,567.07
ajánlatkérés
I
EGB34080
-80--3480-€891.28
ajánlatkérés
I
EGB34110
-110--3480-€2,541.58
ajánlatkérés
J
EGB14040EPD
-40--1277--
ajánlatkérés
I
EGB34125
-125--3480-€2,415.03
ajánlatkérés
C
EGB24080
-80--2480-€653.36
ajánlatkérés
I
EGB34100SA
-100--3480--
ajánlatkérés
A
EGB14015EPD
-15--1277-€1,542.96
ajánlatkérés
C
EGB24125
-125--2480-€2,006.61
ajánlatkérés
D
EGB14025
-25A--1277V-€217.41
E
EGB14035
-35A--1277V-€217.41
E
EGB14050
-50A--1277V-€217.41
E
EGB16015
-15A--1277V-€219.86
G
EGB24025
-25A--2480V-€457.53
K
EGB24045
-45A--2480V-€457.53
K
EGB24050
-50A--2480V-€440.76
K
EGB24060
-60A--2480V-€440.76
K
EGB24070
-70A--2480V-€669.96
K
EGB24090
-90A--2480V-€669.96
K
EGB24100
-100A--2480V-€653.36
B
EGB34040
-40A--3480V-€705.20
H
EGB34025
-25A--3480V-€732.98
B
EGB34060
-60A--3480V-€705.20
A
EGB14020SA
-20--1277-€1,190.87
ajánlatkérés
B
EGB34100
-100A--3480V-€891.28
C
EGB24035
-35--2480-€457.53
ajánlatkérés
I
EGB34040SA
-40--3480--
ajánlatkérés
D
EGB14015
277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€478.12
B
EGB34050
277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,320.90
B
EGB34070
277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,680.71
L
EGB24015
277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€1,606.48
H
EGB34015
277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€2,391.53

EGB sorozatú megszakítók, Bolt-On

A Square D EGB sorozatú megszakítókat HVAC és elektromos rendszerekben használják az eszközök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére. Csavaros csatlakozással rendelkeznek a megszakító és az elektromos panel vagy a gyűjtősín közötti megbízható rögzítéshez. Ezeknek a megszakítóknak a névleges megszakítási kapacitása 35 kAIC 480 V-on. A fülek tájolása ezeken az eszközökön lehetővé teszi az egyenes bekötést a gyűjtősíneken keresztül, így nincs szükség a vezetékek összefűzésére és a terhelési központ rendezésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?