Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB34035 Csavar a megszakítón pl. 35 Amper 480vac 3p 35kaic@480v | AG8MZH

SQUARE D EGB34035 csavar a megszakítón, pl. 35 amper 480vac 3p 35kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8MZH Típus: EGB34035
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
€732.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők35A
frame típusaGBS
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.09

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€478.12
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€1,606.48
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€2,391.53
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,320.90
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€2,680.71
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€166.17
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34035 csavar a megszakítón, pl. 35 amper 480vac 3p 35kaic@480v
€732.98 /Mértékegység