Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB34125 Mini megszakító, 3 pólus, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC | CE6HYV

SQUARE D EGB34125 mini megszakító, 3 pólus, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC

Raktáron
Tétel: CE6HYV Típus: EGB34125
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
€2,448.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők125
frame típusaGBS
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D EGB34125 miniatűr megszakító AC és DC rendszerek kapcsolására, valamint túláramvédelem biztosítására
    • Szabványos termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • 65 kA megszakítási kapacitást ad 240 V-on és 35 kA-t 480Y / 277 V-on
    • A felcsavarozható felszerelés lehetővé teszi az NF panelek egyszerű telepítését
    • 14-2/0 AWG, illetve 12-2/0 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható
    • Minden-Trip jelzővel rendelkezik, amely érzékeli a szakadást és egy piros zászlót jelenít meg az ablakon, hogy vizuálisan jelezze a kioldott helyzetet
    • Ul-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34125 mini megszakító, 3 pólus, 480Y / 277V, 125A, 65kAIC
€2,448.16 /Mértékegység