Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB14070 Miniatűr megszakító, 70A, 1 pólus, 277VAC, 1 fázis | CE6JTQ

SQUARE D EGB14070 miniatűr megszakító, 70 A, 1 pólus, 277 VAC, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CE6JTQ Típus: EGB14070
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
€335.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők70
frame típusaGBS
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5754
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Square D EGB14070 kismegszakító akkor nyitja meg az áramkört, ha az áramkörön áthaladó áram meghaladja az előre meghatározott beállítást, védve az elektromos veszélyektől
    • Hő-mágneses kioldó mechanizmus, amely elkerüli a bukást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos rövidzárlat ellen
    • Kioldás nélküli kapcsolószerkezettel rendelkezik a fogantyú helyzetének független mozgatásához
    • A csavaros rögzítés megkönnyíti a telepítést és a biztonságos vezetékkonfigurációt
    • Alumínium- és rézhuzalok, 12 és 2/0 AWG, illetve 14 és 2/0 AWG közötti tartományban

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB14070 miniatűr megszakító, 70 A, 1 pólus, 277 VAC, 1 fázis
€335.06 /Mértékegység