Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB34030SA Miniatűr megszakító, 3-fázisú, 120V söntkioldó, 30A | CE6GUR

SQUARE D EGB34030SA miniatűr megszakító, 3 fázis, 120 V söntkioldó, 30 A

Raktáron
Tétel: CE6GUR Típus: EGB34030SA

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,337.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaGBS
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.953
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EGB34030SA 3 pólusú megszakító, amely csatlakoztatott áramkörök és eszközök rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére alkalmas
    • Azonnali és hosszú idejű áramkorlátozó funkciók, amelyek azonnal reagálnak a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerülik az enyhe túlterhelések miatti kioldást
    • 14 - 6 AWG réz és 12 - 6 AWG alumínium vezetékek befogadására alkalmas
    • A felcsavarozható kialakítás biztosítja az egyszerű telepítést és problémamentes karbantartási szolgáltatásokat
    • UL-listás és RoHS-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34030SA miniatűr megszakító, 3 fázis, 120 V söntkioldó, 30 A
€2,337.72 /Mértékegység