VESTIL ATWR sorozatú alumínium kerékemelők


Szűrő
ANSI osztály: B56.1 3. rész 7. mp , Kapacitás: 30000 lbs. , Szín: Ezüst , Anyaga: Alumínium , Rámpák száma: 1 , rámpaszög: 19 fok , Rámpák típusa: Kerékemelő
StílusModellMagasságHosszSzint hosszaVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ATWR-18-6-48
5.88 "48 "30 "1 / 4 "18 "€957.93
B
ATWR-18-6-60
5.88 "60 "42 "1 / 4 "18 "€1,157.26
C
ATWR-18-6-54
5.88 "54 "36 "1 / 4 "18 "€1,053.11
D
ATWR-18-6-102
5.88 "102 "84 "1 / 4 "18 "€1,767.06
ajánlatkérés
E
ATWR-24-6-54
5.94 "54 "36 "5 / 16 "24 "€1,223.12
F
ATWR-24-6-102
5.94 "102 "84 "5 / 16 "24 "€2,037.35
ajánlatkérés
G
ATWR-24-6-48
5.94 "48 "30 "5 / 16 "24 "€1,115.59
H
ATWR-24-6-60
5.94 "60 "42 "5 / 16 "24 "€1,385.86
I
ATWR-18-8-54
7.88 "54 "30 "1 / 4 "18 "€1,094.87
J
ATWR-18-8-108
7.88 "108 "84 "1 / 4 "18 "€2,094.38
ajánlatkérés
K
ATWR-18-8-60
7.88 "60 "36 "1 / 4 "18 "€1,223.12
L
ATWR-18-8-66
7.88 "66 "42 "1 / 4 "18 "€1,344.26
M
ATWR-24-8-54
7.94 "54 "30 "5 / 16 "24 "€1,344.26
N
ATWR-24-8-108
7.94 "108 "84 "5 / 16 "24 "€2,428.90
ajánlatkérés
O
ATWR-24-8-60
7.94 "60 "36 "5 / 16 "24 "€1,524.35
P
ATWR-24-8-66
7.94 "66 "42 "5 / 16 "24 "€1,701.25
Q
ATWR-18-10-66
9.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "€1,585.21
R
ATWR-18-10-72
9.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "€1,697.71
ajánlatkérés
S
ATWR-18-10-60
9.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "€1,325.29
T
ATWR-18-10-114
9.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "€2,387.22
ajánlatkérés
U
ATWR-24-10-72
9.94 "72 "42 "5 / 16 "24 "€1,827.76
ajánlatkérés
V
ATWR-24-10-114
9.94 "114 "84 "5 / 16 "24 "€2,752.80
ajánlatkérés
W
ATWR-24-10-66
9.94 "66 "36 "5 / 16 "24 "€1,697.64
X
ATWR-24-10-60
9.94 "60 "30 "5 / 16 "24 "€1,552.25
Y
ATWR-18-12-72
11.88 "72 "36 "1 / 4 "18 "€1,671.79
ajánlatkérés
Z
ATWR-18-12-78
11.88 "78 "42 "1 / 4 "18 "€1,777.31
ajánlatkérés
A1
ATWR-18-12-66
11.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "€1,559.07
B1
ATWR-18-12-120
11.88 "120 "84 "1 / 4 "18 "€2,745.80
ajánlatkérés
C1
ATWR-24-12-78
11.94 "78 "42 "5 / 16 "24 "€2,064.98
ajánlatkérés
D1
ATWR-24-12-66
11.94 "66 "30 "5 / 16 "24 "€1,784.45
E1
ATWR-24-12-120
11.94 "120 "84 "5 / 16 "24 "€3,059.53
ajánlatkérés
F1
ATWR-24-12-72
11.94 "72 "36 "5 / 16 "24 "€1,974.84
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?