Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB14030EPD csavar a megszakítón, pl., 30 A, 277 VAC, 1P, 35kAIC@480V | AG8MYH

SQUARE D EGB14030EPD csavar a megszakítón, pl., 30 A, 277 VAC, 1P, 35 kAIC@480V

Raktáron
Tétel: AG8MYH Típus: EGB14030EPD

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,550.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők30A
frame típusaGBS
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.936
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)13.46

Termék részletek:

    • A Square D EGB14030EPD egy UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező miniatűr megszakító, amelyet elektromos rendszer túlterhelés- és rövidzárlat elleni védelmére használnak.
    • Ez a felcsavarható megszakító HACR / HID besorolású, és maximális megszakítási névlegessége 35 kAIC 480 V-on.
    • Ezt a Square D megszakítót NF panelekkel való használatra tervezték, és termikus-mágneses kioldóegységgel, kioldójelzővel és alumínium csatlakozósarukkal rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB14030EPD csavar a megszakítón, pl., 30 A, 277 VAC, 1P, 35 kAIC@480V
€1,550.42 /Mértékegység