SQUARE D EGB14040EPD miniatűr megszakító, egypólusú, 277V, 40A, 65kAIC | CE6HYU

SQUARE D EGB14040EPD miniatűr megszakító, egypólusú, 277V, 40A, 65kAIC

Tétel: CE6HYU Típus: EGB14040EPD

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők40
frame típusaGBS
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EGB14040EPD mini megszakító, amely védelmet nyújt és csökkenti az állásidőt azáltal, hogy azonnal megszakítja a hibás áramnak kitett elektromos áramkört
    • 14-6 AWG (réz) és 12-4 AWG (alumínium) méretű kábelek befogadására alkalmas.
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, LI (hosszú idejű és pillanatnyi) áramkorlátozó funkcióval
    • Egypólusú felépítés beépített földzárlat-védelemmel 30mA-re (földelési szivárgás érzékenység)

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB14040EPD miniatűr megszakító, egypólusú, 277V, 40A, 65kAIC