SQUARE D EGB34040SA Miniature Circuit Breaker, 277/480VAC, 40A, 3-Phase | CE6GUT

SQUARE D EGB34040SA miniatűr megszakító, 277/480VAC, 40A, 3 fázis

Tétel: CE6GUT Típus: EGB34040SA

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők40
frame típusaGBS
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.854
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EGB34040SA E-Frame megszakító, amelyet az áramelosztó alkalmazásoknál az áram túlterhelés és rövidzárlat által okozott berendezések károsodásának megelőzésére terveztek
    • A hőmágneses kioldás azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli az enyhe túlterhelés esetén történő kioldást
    • 14 - 2 AWG réz és 12 - 2 AWG alumínium huzalt támogat
    • Csavaros rögzítés a gyors telepítés és a problémamentes karbantartás érdekében
    • UL-listás és RoHS-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34040SA miniatűr megszakító, 277/480VAC, 40A, 3 fázis