SQUARE D EGB34110 miniatűr megszakító, 100A, 35kAIC 480V-on, 3 fázis | CE6HVQ

SQUARE D EGB34110 miniatűr megszakító, 100A, 35kAIC, 480V, 3 fázis

Tétel: CE6HVQ Típus: EGB34110

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők110
frame típusaGBS
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5885
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D EGB34110 megszakító, amely a fűtő-, hűtő- és légkondicionáló berendezések védelmére szolgál a hibás áramellátással szemben
    • A 40 C-on kalibrált termikus-mágneses kioldó az előre meghatározott érték túllépése esetén azonnal kinyílik, hogy megvédje a berendezést a túlzott áramingadozásoktól
    • A csavaros rögzítés lehetővé teszi a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő egyszerű telepítést vízszintes és függőleges irányban is
    • Fülek 12 - 2/0 AWG (alumínium) és 14 - 2/0 AWG (réz) méretű vezetékekhez
    • Visi-Trip jelzővel van felszerelve, amely megjeleníti a megszakító kioldott állapotát
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34110 miniatűr megszakító, 100A, 35kAIC, 480V, 3 fázis