Elektromos készülék vezérlők

Szűrő

ROBERTSHAW -

Elektromos sütésszabályozó termosztát

A Robertshaw elektromos főzőtermosztátokat gyárt elektromos fűtési, autóipari, szállítási, tárolási és vízellátási alkalmazásokhoz. Ezek a gáztermosztátok a Ranco G1 és a csereegységei 5300 Sorozat termosztát csereegységek. A Robertshaw gáztermosztátok nagy érzékenységet biztosítanak anélkül, hogy túlzottan megfeszítenék a fémet, és alkalmasak a precíz hőmérséklet-szabályozást igénylő kemény alkalmazásokhoz. Két rozsdamentes acél membránnal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak, és akár 200 Fahrenheit fokos hőmérsékletet is bírnak. Ezek a vezérlő termosztátok egy kétpólusú, egyszeres dobású (DPST) pattintó mechanizmust használnak a pozitív kikapcsoláshoz. Ezeket a Robertshaw sütőtermosztátokat négy különböző pozícióba szerelt csatlakozókkal szállítjuk a szoros telepítés érdekében. A mellékelt forgókapcsoló vagy végtelenített kapcsoló szabályozza az elektromos fűtőelem által termelt teljesítményt. Válasszon a Robertshaw sütőtermosztátok széles kínálatából, amelyek szárhossza akár 2 hüvelyk is lehet.

StílusModellHelyettesítiSzár hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5300-100-13 / 16 "250 VAC€241.62
B5300-651-2"120 / 277 VAC€205.36
C5300-618-2"120 / 277 VAC€327.03
D5300-612-2"120 / 277 VAC€367.81
E5300-406-13 / 16 "Millivolt€289.10
F5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC€188.84
G5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€279.54
A5300-711-2"120 / 277 VAC€171.15
H5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC€124.06
E5300-401-13 / 16 "Millivolt€201.47
I5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€269.57
J5300-641-2"120 / 277 VAC€342.61
K5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€360.87
L5000-813--120 / 277 VAC€415.09
M5000-851--120 / 277 VAC€321.58
N5300-0415300 Sorozat3 / 16 "120 / 277 VAC€206.42
B5300-735Ranco G1 sorozat2"120 / 277 VAC€216.06
ROBERTSHAW -

Elektromos főzésvezérlők

StílusModellSzár hosszaTemp. HatótávolságtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5210-124--Termosztát120 / 240 VAC€214.19
B5500-1031 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€57.22
C5500-1021 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 / 240 VAC€36.00
D5500-1131 13 / 16 "0 a 450Végtelen120 VAC€61.97
E5300-6132"60 a 250Végtelen120 / 240 VAC€365.05
EDWARDS SIGNALING -

Átalakító dobozok

StílusModell
AMCN485EOLTCB
ajánlatkérés
AMCN485CBAC
ajánlatkérés
ROBERTSHAW -

Elektromos főzésvezérlés felső határa

StílusModellTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A5225-054440€215.08
B5225-112450€268.41
ROBERTSHAW -

Elektromos sütésszabályozás cseréje

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A5500-135120 VAC€56.01
B5502-303120 VAC€45.39
C5502-309120 VAC€43.90
B5502-474120 VAC€40.89
D5502-347208 VAC€61.94
B5502-370240 VAC€36.37
B5502-359240 VAC€48.74
A5500-235240 VAC€55.00
B5502-472240 VAC€40.85
ROBERTSHAW -

Termikus pár 6 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1970-072CT9CBX€31.05
RANCO -

Hőmérséklet kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G1-4913CT8MYV€157.45
EDWARDS SIGNALING -

Konverter doboz terminátorral

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCN485CB2EOLTCF4PYY-
ajánlatkérés

Elektromos készülék vezérlők

Az elektromos készülékek vezérlői segítenek a tűzhelytermosztátok és más eklektikus készülékek szabályozásában és cseréjében. A készülékvezérlők katalógusa kerek jelzőlámpákat tartalmaz egy áramkör vagy mechanikus berendezés működési állapotának riasztására és figyelésére, valamint elektromos főzésvezérlőket az elektromos fűtőelemek által leadott teljesítmény szabályozására. Válasszon ezeknek az elektromos készülékeknek a széles skálájából, amelyek 120 VAC és 480 VAC közötti feszültségű termosztátokban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?