Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB34080 Csavaros megszakító, 80A, hőmágneses, 65kAIC | CE6HYP

SQUARE D EGB34080 csavaros megszakító, 80A, hőmágneses, 65 kAIC

Raktáron
Tétel: CE6HYP Típus: EGB34080
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
€887.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők80
frame típusaGBS
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)11.71
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D EGB34080 mini megszakító a fűtési, légkondicionáló és hűtőberendezések elektromos veszélyekkel szembeni védelmére
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, 40 °C-on kalibrálva, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • -10°C és 24°C közötti környezeti hőmérsékletet képes elviselni, zavaró kioldás nélkül
    • 65 kA megszakítási kapacitást ad 240 V-on és 35 kA-t 480Y / 277 V-on
    • 14-2/0 AWG, illetve 12-2/0 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34080 csavaros megszakító, 80A, hőmágneses, 65 kAIC
€887.56 /Mértékegység