Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB14060 Csavaros megszakító, 60 A, 277 VAC, 1 P | AG8MYN

SQUARE D EGB14060 csavaros megszakító, 60 A, 277 VAC, 1 P

Raktáron
Cikkszám: AG8MYN Típus: EGB14060

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€216.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás35kAIC @ 480V
erősítők60A
frame típusaGBS
Pólusok száma1
Feszültség277V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5754
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)15.49

Termék részletek:

    • A Square D EGB14060 egy EGB sorozatú öntött házas megszakító, amelyet kapcsolótáblákhoz, motorvezérlő központokhoz és panelekhez való használatra terveztek, hogy megvédjék őket a túlterheléstől és a rövidzárlattól.
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít.
    • Ennek az UL-listán szereplő Square D megszakítónak nagy, 35 kA-es megszakítókapacitása 480 V-on, kontaktusa pedig 60 A és 277 VAC.

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB14060 csavaros megszakító, 60 A, 277 VAC, 1 P
€216.06 /Mértékegység