SQUARE D EGB14020SA Miniatűr megszakító, 35kAIC, 120V, Shunt Trip, 1 pólus | CE6GUP

SQUARE D EGB14020SA Miniatűr megszakító, 35 kAIC, 120 V, Shunt Trip, 1 pólus

Tétel: CE6GUP Típus: EGB14020SA

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaGBS
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.749
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D EGB14020SA megszakító, amely alkalmas fűtési, szellőztetési és ipari berendezések rövidzárlat és áram túlterhelés elleni védelmére
    • Rakományoldali fülek és vezetékoldali csavaros csatlakozók az egyszerű vezetékezés érdekében
    • Hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciók az enyhe túlterhelések kioldásának elkerülésére, miközben gyorsan reagálnak a súlyos túlfeszültségekre
    • 12 - 6 AWG alumínium és 14 - 6 AWG rézhuzalokat tartalmaz
    • RoHS-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkező

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78 EGB34015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB14020SA Miniatűr megszakító, 35 kAIC, 120 V, Shunt Trip, 1 pólus