Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v | AG6QCT 3TW78

SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v

Raktáron
Tétel: AG6QCT Típus: EGB34015Kereszthivatkozás: 3TW78

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€697.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők15
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység4.05 "
Keret méret125A / EGB
Hossz5.66 "
Max. LEVEGŐ-besorolás35kA
Max. Vezetékméret6 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkKeret méretMax. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D EGB14015 Csavar a megszakítón 15a 1p 35ka 277v | AG6QCQ 3TW53 EGB14015277 VAC15125A / EGB6 AWG1-0.98 "€174.98
SQUARE D EGB24015 Csavar a megszakítón 15a 2p 35ka 277v | AG6QCR 3TW63 EGB24015277 / 480 VAC15125A / EGB6 AWG2-1.96 "€456.44
SQUARE D EGB34050 Csavar a megszakítón 50a 3p 35ka 277v | AG6QCU 3TW85 EGB34050277 / 480 VAC50125A / EGB2/0 AWG3-3"€697.83
SQUARE D EGB34070 Csavar a megszakítón 70a 3p 35ka 277v | AG6QCV 3TW87 EGB34070277 / 480 VAC70125A / EGB2/0 AWG3-3"€887.56
SQUARE D EGB14020 formázott házas megszakító, csavaros, 20 A, 240 VAC, 1 P | AG8MYD EGB14020-20A--1277V-€174.98
SQUARE D EGB14020EPD csavar a megszakítón, pl. 20 amper 277vac 1p 35kaic@480v | AG8MYE EGB14020EPD-20A--1277V-€1,550.42
D SQUARE D EGB14025 megszakító Egb 25 Amp 277vac 1p 35kaic @ 480v | AG8MYF EGB14025-25A--1277V-€216.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EGB34015 Csavar a megszakítón 15a 3p 35ka 277v
€697.83 /Mértékegység