DESTACO 500-as sorozatú hegeszthető függőleges lenyomó bilincsek


Szűrő
Szorítókar stílusa: Hegeszthető , Szorítórúd nyílása: 200 fok , Fogantyú: Függőleges , Anyaga: Kovácsolt ötvözött acél , Toggle Lock Plus: Nem
StílusModellSpring ClipAlap hosszaAlapszélességSzorító kar hosszaMagasság a bilincskar felső részéigTartóképességSzerelőalapTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
506 MLB
Nem2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 font.Hosszú8.3 "€262.65
B
505-MB
Nem1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 font.Forgó5.43 "€194.55
C
501-B
Nem0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 font.Forgó2.99 "€152.25
B
506-MB
Nem1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 font.Forgó6.59 "€270.02
D
505 MLB
Nem2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 font.Hosszú6.83 "€185.89
E
503 MLB
Nem1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 font.Hosszú3.93 "€153.55
F
501 LB
Nem1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 font.Hosszú3.53 "€155.32
G
503-MLBLSC
Igen1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 font.Hosszú, rögzítő rugós kapcsokkal3.93 "€476.21
H
505-MLBLSC
Igen2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 font.Hosszú, rögzítő rugós kapcsokkal6.83 "€682.03
I
506-MBLSC
Igen1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 font.Forgatható rögzítő rugós kapcsokkal6.59 "€488.91
J
505-MBLSC
Igen1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 font.Forgatható rögzítő rugós kapcsokkal5.43 "€312.98
K
503-MBLSC
Igen1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 font.Forgatható rögzítő rugós kapcsokkal2.75 "€271.12
L
506-MLBLSC
Igen2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 font.Hosszú, rögzítő rugós kapcsokkal8.3 "€523.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?