HOFFMAN Spectra Cool N36 sorozatú, keskeny beltéri klímaberendezések


A Hoffman SpectraCool N36 sorozatú keskeny klímaberendezések energiahatékony forgókompresszorokat használnak, hogy hideg/meleg levegőt biztosítsanak, ha keskenyebb, alacsony mélységű szekrénybe szerelik őket. Ezek a légkondicionálók 12 hüvelykes (300 mm) mély falra és padlóra szerelhető házakra illeszkednek, minimális látható rögzítőhasználat mellett. 115, 230 vagy 460 VAC tápfeszültséget igényelnek a sorkapocs belsejében, és acél vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, világosszürke, félig texturált porszórt bevonattal....Olvass tovább

Szűrő
StílusModell
A
N360616G051
ajánlatkérés
B
N360626G060
ajánlatkérés
B
N360646G060
ajánlatkérés
B
N360616G060
ajánlatkérés
A
N360626G051
ajánlatkérés
B
N360816G060
ajánlatkérés
B
N360826G060
ajánlatkérés
A
N360816G051
ajánlatkérés
A
N360826G051
ajánlatkérés
B
N360846G060
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ha a szekrény vagy a környezet hőmérséklete a fűtési termosztát alapértéke alatt van, ezek az egységek bekapcsolnak a fűtés bekapcsolásához. Amikor a hőmérséklet 10 fokkal a fűtési alapjel fölé emelkedik, az egységek kikapcsolnak.
  • Amikor a szekrény vagy a környezet hőmérséklete meghaladja a hűtőtermosztát alapértékét, ezek az egységek bekapcsolnak, hogy bekapcsolják a termosztátot és a kompresszort. Amikor a hőmérséklet 10 fokkal a hűtési alapérték alá csökken, az egységek kikapcsolnak.
  • A hűtési termosztát alapértéke 80 F, a fűtési termosztát pedig 55 F-ra van beállítva.

Jellemzők

  • A Hoffman SpectraCool N36 sorozatú keskeny klímaberendezések alumínium hálószűrővel rendelkeznek, amely tisztítható és újrafelhasználható, hogy megvédje a tekercseket a szennyeződésektől és maximális hűtési teljesítményt biztosítson.
  • A házukon mechanikus termosztát található a hőmérséklet-beállítások egyszerű szabályozásához.
  • Kondenzátortekercseik porállóak a szűrő nélküli működés érdekében a legtöbb alkalmazásban.
  • A beltéri klímaberendezések továbbá aktív kondenzvíz-kezelést tartalmaznak fűtőszalaggal, kikapcsoló relével az ajtókapcsolóval és egyéb rendszerkövetelményekkel, valamint biztonsági szabványként meghibásodási kapcsolóval.
  • Normál kapacitásuk 5400-8500 BTUh vagy 1581-2401W.
  • Ezek a klímaberendezések R134a földbarát hűtőközeget használnak.
  • Szerelési hardverrel, tömítésekkel és használati útmutatóval szállítják az egyszerű telepítést.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL / cUL
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőmérsékletűek ezek a Hoffman SpectraCool N36 sorozatú keskeny klímaberendezések?

Ezek a klímaberendezések -40°F (-40°C) és 131°F (55°C) közötti hőmérsékleten üzemelnek.

Hogyan kell felszerelni ezeket a Hoffman SpectraCool N36 sorozatú keskeny klímaberendezéseket?

  • Vizsgálja meg a klímaberendezést, és döntse el, hogy felületre vagy süllyesztett szerelje fel azokat.
  • Készítse elő a háznyílást, és tömítőkészlettel szerelje be a tömítéseket a légkondicionálóba.
  • Szerelje fel a klímaberendezést a burkolatra függőleges helyzetben.
  • Szükség esetén csatlakoztassa a készüléket a termosztáthoz.
  • Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelően földelt tápegységhez.
  • Állítsa be a hőmérsékletet a termosztátban.

Mi a távirányító ezekben a Hoffman SpectraCool N36 sorozatú keskeny klímaberendezésekben?

A kiválasztott Hoffman SpectraCool N36 sorozatú keskeny klímaberendezések távirányító egységekkel rendelkeznek az optimális hőmérsékleti szintek távfelügyeletéhez és kezeléséhez a világ bármely pontjáról biztonságos internetkapcsolattal. Ezek az integrált, parametrikus vezérlőegységek akár 2 hőmérséklet-érzékelőt és 10 riasztást támogatnak, és több kommunikációs protokollt kezelnek, mint például az SNMP, Modbus TCP, Ethernet / IP és Profinet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?