A Destaco 505-MLB függőleges rögzítőbilincset nagy munkadarabok tartására tervezték a gyártóüzemekben és a gyártósorokban. Ez a kapcsolóbilincs ideális választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. Kovácsolt ötvözött acélszerkezete ellenáll a hajlításnak / törésnek nagy terhelés alatt, és a moduláris felépítés teljes rugalmasságot biztosít a szorító kar, az alap és a fogantyú elhelyezéséhez. Hegeszthető szorítókarral rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos telepítést, és állítható szöggel (akár 200 fok) a munkaterület tisztításához. A Destaco 505-MLB függőleges rögzítőbilincs reteszelő rugós csipesszel rendelkezik, amely nyitott helyzetben rögzíti a fogantyút az egyszerű rögzítés érdekében. Ez a nagy teherbírású bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel csökkenti a szorító kopását intenzív használat során. Ez a bilincs azonban nem ajánlott famegmunkáláshoz, élelmiszer -feldolgozáshoz és zárásellenőrzési alkalmazásokhoz. A Destaco függőleges rögzítő bilincset elforgatható aljzatban is kínálják, rögzített rugós kapcsokkal Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 505-MLB függőleges rögzítőbilincset gyártósorok befogására, hegesztésére, szerelvények ellenőrzésére, megmunkálásra és összeszerelési műveletekre tervezték. Ezeket a bilincseket azonban nem ajánljuk famegmunkáláshoz és a lezárások ellenőrzéséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 505-MLB függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a hajlításnak / törésnek nagy terhelés alatt.
- Moduláris kialakítású, amely teljes rugalmasságot biztosít a szorító kar, az alap és a fogantyú elhelyezéséhez.
- A Destaco függőleges rögzítő bilincs hegeszthető szorítókarral rendelkezik a biztonságos szerelés érdekében, és egy állítható szögű (akár 200 fokos) rúd a munkaterület tisztításához.
- Ez a nagy teherbírású bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel csökkenti a szorító kopását intenzív használat során.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincshez rögzítő rugós csipesz tartozik, amely nyitott helyzetben rögzíti a fogantyút a könnyű rögzítés érdekében.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J kampós karbilincsek, alacsony profilú T típusú fogantyúbilincsek és Toggle Lock Plus kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 505-MLB függőleges rögzítőbilincs különféle tartozékokat támogat, beleértve a Destaco 505503-L cserefogantyút (a szorítórúd mozgásának vezérlésére), a Destaco 505501 rögzítő rudat és a Destaco 505502 alaplemezt (a bilincs sík felületre történő felszereléséhez).
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 505-MLB függőleges rögzítőbilincs az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015 nemzetközi szabványoknak megfelelően készül.
Telepítés:
- A Destaco 505-MLB bilincs hosszú talppal rendelkezik, amely rögzíthető a szerelőlapra, és utána csavarható sík felületre. Igény szerint a bilincs eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával is.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
A. Igen, a Destaco 505-MLB hosszú alapváltozaton kívül a márka forgatható talpat is kínál reteszelő rugós kapcsokkal (Destaco 503-MBLSC) és hosszú talp rögzítő rugós kapcsokkal (Destaco 505-MLBLSC) stílusú függőleges bilincsek is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy kézzel tartsa a munkadarabot egy sík felülethez / munkapadhoz képest különböző gyártósorok és fémmegmunkálási alkalmazások számára.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges rögzítő bilincseket kézzel működtetik függőleges fogantyúkkal / karokkal a szorítókarok mozgatásához. Ez a fogantyúmozdulat a szorítókart vagy a hozzá csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy működés közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést. Néhány hosszú alaprögzítő, mint például a Destaco 505-MLB bilincs, tartalmaz egy alapkeretet és más alkatrészeket, például a fogantyút, a rögzítő rudat és az alaplemezt, amelyek rögzíthetők a bilincshez, mielőtt sík munkapadra helyezik.
K. Mi a kézi rögzítés?
A. A pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco kézi stílusú bilincsek külön fogantyúkkal rendelkeznek a szorító kar / dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.