A Destaco 501-B hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Ez a hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és ezek tetszőleges pozícióba hegesztéséhez a különböző alkalmazásokhoz. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek, biztosítva a maximális működést és a kiváló teljesítményt. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A fogantyúval a helyükön tartja a munkadarabokat, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, hogy minimálisra csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja, és hegesztéshez, összeszereléshez és nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokhoz használják. Ez a lenyomva tartó billenőbilincs nagy befogási képességgel rendelkezik, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Alkalmazkodni tud a különböző magasságú munkadarabokhoz, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy a bilincs kiváló állapotban maradjon. A Destaco 501-B bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül végezzen műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. A bilincs rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná.
Felhasználás:
A Destaco 501-B hegeszthető függőleges rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 501-B hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, valamint akár 450 font terhelést is képes kezelni.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és lazítását a bilincs elmozdítása nélkül.
- Ez a Destaco 501-B függőlegesen tartó billenőbilincs forgatható alapkivitelben kapható, hogy megfeleljen az alkalmazási követelményeknek.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 503502, 501503 és 501502: Ezek a csere, nagy teherbírású bilincsek fokozzák a Detaco 501-B változó löketű, egyenes vonalú bilincsek képességeit. Nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldásokhoz használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 501-B hegeszthető függőleges tartóbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 501-B változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse az aljzatot, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincsbeállítás érdekében, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási követelményeknek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.