A Destaco 503-MBLSC függőlegesen lenyomva tartó billenő rögzítőbilincset, más néven lenyomva tartó szorítóbilincset vagy függőleges billenőbilincset, a lefelé tartó szorítóerő kifejtésére használják az alkalmazott terhelés növelésével billenőmechanizmusokon keresztül. Ez a hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak, beleértve a hegesztést, összeszerelést és nagy igénybevételű gyártási befogási műveleteket az autóiparban és a repülőgépiparban. A bilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A Destaco 503-MBLSC bilincs a helyükön tartja a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, amely minimalizálja a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. A Destaco nyomógombos bilincs magas rögzítési képességgel rendelkezik, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Alkalmazkodni tud különböző magasságú munkadarabokhoz. A Destaco függőlegesen lenyomott billenőbilincs gyakorlatilag nem igényel karbantartást, és csak néhány csepp kenőolajra van szükség ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsa. A bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgás és karrendszer maximális funkciót és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. Rögzített kialakítással rendelkezik a munkadarabok rögzítéséhez és meglazításához anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná, és egy rugós rögzítőkapocs segítségével rögzíti a fogantyút nyitott helyzetben.
Felhasználás:
A Destaco 503-MBLSC függőlegesen lenyomható szorítóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 503-MBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincsek kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, így kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínálnak, és akár 1500 fontig is kezelhetők.
- Ez a bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és lazítását a bilincs elmozdítása nélkül.
- Az 503-MBLSC Destaco függőlegesen tartó billenőbilincs a szorítókar, az alap és a fogantyú rugalmas elhelyezését biztosítja.
- Ennek a bilincsnek van egy forgatható alapja egy zárórugós kapocs segítségével, amely a szorító fogantyúját nyitott helyzetben rögzíti.
- Hegeszthető szorítókarral rendelkezik, amely megakadályozza a rozsdaképződést és a hegesztési fröccsenést.
- A konfigurált rudak akár 200 fokos szögben nyithatók a nagyobb távolság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 503503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 503-MBLSC függőleges bilincsekkel való használatra a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti balesetek megelőzésére, a munkavégzés magas szintű biztonsága érdekében.
- Destaco 503502: Ezek az alaplapok fokozzák a Detaco 503-MBLSC egyenes vonalú bilincsek képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazások specifikációinak.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 503-MBLSC hegeszthető függőleges tartóbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 503-MBLSC függőleges rögzítőbilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthessék a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincs-beállítás és a különböző alkalmazási követelmények teljesítése érdekében. A fogantyúk, a szorítókarok és a rögzítőalapok szétszereléskor hegesztését javasoljuk. Ezenkívül a nem előmelegített részek hegesztése pusztán hegesztő töltőanyagok hozzáadásával történhet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Mi az előnye a billenőbilincs használatának más típusú bilincsekhez képest?
V. A billenőbilincs fő előnye, hogy gyorsan működik. Ezek a bilincsek nagy tartóerőt tudnak létrehozni a szorítóba helyezett korlátozott erőből. Attól függően, hogy Ön mit alkalmazott a múltban, ez a hatékonyság költség-haszonnal jár a termelés felgyorsítása és a termelési teljesítmény növelése révén, ha növelni tudja az alkatrészek be- és kirakodásának sebességét.
K. Hogyan működik a nyomógombos bilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt rudazatot, hogy a munkadarabokat álló helyzetben tartsa.
K. Mire használható a függőleges lenyomó bilincs?
V. A Destaco függőleges lenyomó bilincseket, más néven billenőbilincseket famegmunkálási feladatokhoz használják, beleértve az eltolást, a faragást és a kiváló felület biztosítását.