A Destaco 503-MLB hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. Rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, valamint a kívánt pozícióba hegesztéséhez, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljen. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Egy karfogantyúval tartja a helyén a munkadarabokat, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és ergonomikusan kialakított fogantyúval van felszerelve, hogy minimálisra csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. Ez a bilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. A Destaco 503-MLB függőlegesen lenyomható billenőzáras bilincs hegesztéshez, összeszereléshez és nehéz gyártási alkalmazásokhoz használható a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs különböző magasságú munkadarabokhoz illeszthető, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mindössze néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsa. Ez a függőleges rögzítőbilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt, az egyedülálló forgó- és karrendszer pedig maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. Ez a bilincs rögzített, moduláris felépítésű, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná, és akár 1575 lb súlyú terheket is képes kezelni.
Felhasználás:
A Destaco hegeszthető függőleges tartóbilincs (503-MLB) a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco függőleges tartóbilincs (503-MLB) kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, és akár 1575 fontig is képes kezelni.
- Ez a bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A bilincs egy hegeszthető támasztókart és rudat kínál, amely akár 200 fokos szélességben is kinyílik, hogy megtisztítsa a munkaterületet.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és lazítását a bilincs elmozdítása nélkül.
- Ez a Destaco függőlegesen lenyomható billenőbilincs hosszú alapkivitelben is elérhető a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 503503-L: Ez a csőfogantyú ideálisan használható 503-MLB függőleges bilinccsel a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti balesetek megelőzésére, a magas szintű biztonság érdekében munka közben.
- Destaco 503502: Az alaplap növeli a Detaco 503-MLB függőleges bilincs képességét. A bilincs rögzítésére szolgál egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljen az alkalmazás specifikációinak.
- Destaco 503501: A szorítórudat a Destaco 503-MLB függőleges bilinccsel történő használatra tervezték, amely 200 fokos szélességben nyílik a munkaterület megtisztításához.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco függőleges rögzítőbilincs (503-MLB) megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 503-MLB függőleges rögzítőbilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse az alapot, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincs-beállítás érdekében, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási követelményeknek. A fogantyúk, a szorítókarok és a rögzítőalapok szétszereléskor hegesztését javasoljuk. Ezenkívül a nem előmelegített részek hegesztése pusztán hegesztő töltőanyagok hozzáadásával történhet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a nyomva tartó billenőbilincsek?
A. A függőleges fogantyú billenő bilincsek a munkadarabhoz hatnak, és összenyomják vagy megfeszítik a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsák.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Milyen előnyökkel jár a billenőbilincs más típusú bilincsekkel szemben?
V. A billenőbilincs fő előnye, hogy gyorsan működik. Ezek a bilincsek nagy tartóerőt tudnak létrehozni a szorítóba helyezett korlátozott erőből. Attól függően, hogy Ön mit alkalmazott a múltban, ez a hatékonyság költség-haszonnal jár a termelés felgyorsítása és a termelési teljesítmény növelése révén, ha növelni tudja az alkatrészek be- és kirakodásának sebességét.