A Destaco 505 MB hegeszthető függőleges tartóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A fogantyúval a helyükön tartja a munkadarabokat, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, hogy minimálisra csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ez a hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak. A kar fogantyúja rögzíti és kioldja a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja, és hegesztéshez, összeszereléshez és nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokhoz használják. Alkalmazkodni tud a különböző magasságú munkadarabokhoz, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy a bilincs kiváló állapotban maradjon. Ez a lenyomva tartó billenőbilincs nagy befogási képességgel rendelkezik, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. A bilincs rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. A Destaco 505 MB bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül végezzen műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt.
Felhasználás:
A Destaco 505 MB hegeszthető függőleges tartóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 505 MB hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál.
- Akár 2400 font súlyú terhelést is képes kezelni.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Ez a Destaco 505 MB-os függőlegesen lenyomva tartható billenőbilincs forgatható alapkivitelben is elérhető, hogy megfeleljen az alkalmazási követelményeknek.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és lazítását a bilincs elmozdítása nélkül.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 505503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 505 MB-os függőleges bilincsekhez a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti balesetek megelőzésére, hogy biztosítsák a munka során a magas szintű biztonságot.
- Destaco 505502: Ezek az alaplapok fokozzák a Detaco 505 MB változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 505 MB hegeszthető függőleges tartóbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 505 MB változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincsbeállítás érdekében, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási követelményeknek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.