A Destaco 506-MBLSC hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A fogantyúval a helyükön tartja a munkadarabokat, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, hogy minimálisra csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. Ez a hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. A kar fogantyúja rögzíti és kioldja a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja, és hegesztéshez, összeszereléshez és nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokhoz használják. Alkalmazkodni tud a különböző magasságú munkadarabokhoz, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy a bilincs kiváló állapotban maradjon. Ez a lenyomva tartó billenőbilincs nagy befogási képességgel rendelkezik, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket, és egy zárórugós kapcstal van felszerelve, amely a szorító fogantyúját nyitott helyzetben rögzíti. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. Ennek a bilincsnek a rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ezenkívül a Destaco 506-MBLSC bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt.
Felhasználás:
A Destaco 506-MBLSC hegeszthető függőleges tartóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 506-MBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Akár 5000 font súlyú terhelést is képes kezelni.
- Ez a Destaco 506-MBLSC függőlegesen tartó billenőbilincs forgatható rögzítőtalppal is kapható a könnyű telepítés érdekében.
- Reteszelő rugós kapcstal van felszerelve, amely a szorító fogantyúját nyitott helyzetben rögzíti.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 506503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 506-MBLSC függőleges bilincsekkel való használatra, hogy megelőzzék a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti baleseteket, hogy biztosítsák a munkavégzés során a magas szintű biztonságot.
- Destaco 506502: Ezek az alaplapok fokozzák a Detaco 506-MBLSC lenyomva tartó billenő rögzítőbilincs képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 506-MBLSC függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 506-MBLSC lenyomva tartó billenő rögzítő bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincs-beállítás érdekében, a különböző alkalmazási követelményeknek megfelelően.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.