MERSEN FERRAZ A2Y sorozatú biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250V , Test anyaga: GMG , Beépítési: Csipesz
StílusModellJelenlegi minősítésÁtmérőHossz
A
A2Y1-1
1A0.56 "2"
ajánlatkérés
B
A2Y2-1
2A0.56 "2"
ajánlatkérés
C
A2Y3-1
3A0.56 "2"
ajánlatkérés
D
A2Y5-1
5A0.56 "2"
ajánlatkérés
E
A2Y6-1
6A0.56 "2"
ajánlatkérés
F
A2Y7-1
7A0.56 "2"
ajánlatkérés
G
A2Y8-1
8A0.56 "2"
ajánlatkérés
H
A2Y10-1
10A0.56 "2"
ajánlatkérés
I
A2Y12-1
12A0.56 "2"
ajánlatkérés
J
A2Y15-1
15A0.56 "2"
ajánlatkérés
K
A2Y20-1
20A0.56 "2"
ajánlatkérés
L
A2Y25-1
25A0.56 "2"
ajánlatkérés
M
A2Y30-1
30A0.56 "2"
ajánlatkérés
N
A2Y35-1
35A0.81 "3"
ajánlatkérés
N
A2Y40-1
40A0.81 "3"
ajánlatkérés
N
A2Y45-1
45A0.81 "3"
ajánlatkérés
N
A2Y50-1
50A0.81 "3"
ajánlatkérés
N
A2Y60-1
60A0.81 "3"
ajánlatkérés
N
A2Y70-5
70A1"5.88 "
ajánlatkérés
O
A2Y70-4
70A1"5.88 "
ajánlatkérés
P
A2Y70-3
70A1"5.88 "
ajánlatkérés
Q
A2Y80-3
80A1"5.88 "
ajánlatkérés
R
A2Y80-4
80A1"5.88 "
ajánlatkérés
S
A2Y90-3
90A1"5.88 "
ajánlatkérés
T
A2Y90-4
90A1"5.88 "
ajánlatkérés
U
A2Y100-3
100A1"5.88 "
ajánlatkérés
V
A2Y100-4
100A1"5.88 "
ajánlatkérés
N
A2Y110-3
110A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y125-4
125A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y125-3
125A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y150-4
150A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y150-3
150A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y175-4
175A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y175-3
175A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y200-3
200A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y200-4
200A1.5 "7.13 "
ajánlatkérés
N
A2Y225-4
225A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y225-3
225A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y250-3
250A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y250-4
250A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y300-3
300A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y300-4
300A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y350-4
350A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y350-3
350A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y400-3
400A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y400-4
400A2"8.63 "
ajánlatkérés
N
A2Y450-4
450A2.5 "10.38 "
ajánlatkérés
N
A2Y450-3
450A2.5 "10.38 "
ajánlatkérés
N
A2Y500-3
500A2.5 "10.38 "
ajánlatkérés
N
A2Y500-5
500A2.38 "12.19 "
ajánlatkérés
N
A2Y500-4
500A2.5 "10.38 "
ajánlatkérés
N
A2Y600-5
600A2.38 "12.19 "
ajánlatkérés
N
A2Y600-4
600A2.5 "10.38 "
ajánlatkérés
N
A2Y600-3
600A2.5 "10.38 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?