A Destaco 506-MLB hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a fogantyú rögzíti és kioldja a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja, és hegesztéshez, összeszereléshez és nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokhoz használják. Ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, amely minimalizálja a terhelést és a fájdalmat munka közben. Ez az 506-MLB hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljen a különböző alkalmazásoknak. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Alkalmazkodni tud a különböző magasságú munkadarabokhoz, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy a bilincs kiváló állapotban maradjon. Ez az 506-MLB nyomógombos bilincs kiváló rögzítési képességgel rendelkezik, ami csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítések számát, és akár 5000 fontig is képes kezelni a terhelést. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. Ennek a bilincsnek a rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ezenkívül a Destaco 506-MLB bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt.
Felhasználás:
A Destaco 506-MLB hegeszthető függőleges tartóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 506-MLB hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Ez a Destaco 506-MLB függőlegesen tartó billenőbilincs forgatható rögzítőtalppal áll rendelkezésre az egyszerű telepítés érdekében, és akár 5000 font súlyú terhek kezelésére is alkalmas.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 506503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 506-MLB függőleges bilincsekkel való használatra, hogy megelőzzék a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti baleseteket, így biztosítva a magas szintű biztonságot munka közben.
- Destaco 506502: Ezek az alaplemezek fokozzák a Detaco 506-MLB lenyomva tartó kapcsoló reteszelő bilincsének képességeit. Ezeket arra használják, hogy a bilincseket egy rögzített négyzet alakú rúdra rögzítsék, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 506-MLB függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a bilincs hatékony működése és a legnagyobb felhasználói biztonság érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 506-MLB hegeszthető nyomógombos rögzítőbilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincs beállításához, amely megfelel a különböző alkalmazási követelményeknek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.