A Destaco 506 MB függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé szorító erőt fejtsen ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. Helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot egy karfogantyúval rögzíti és tartja a munkafelülethez, amely összekapcsolja és elengedi a szorítófejet úgy, hogy a fogantyút függőleges helyzetbe tolja, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a függőlegesen lenyomott billenőzár ergonómikusan kialakított fogantyúval van felszerelve, hogy minimalizálja a feszültséget és a fájdalmat munka közben. Pontosan megmunkált alkatrészeket tartalmaz edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel, amelyek akár 5000 font terhelést is elviselnek hegesztési, összeszerelési és nagy igénybevételű gyártási alkalmazások során. Ez a hegeszthető függőleges billenő rögzítőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez a különböző alkalmazásokhoz. Alkalmazkodni tud a különböző magasságú munkadarabokhoz, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel csak néhány csepp kenést igényel, hogy a bilincs hatékony állapotban maradjon. Ezenkívül a bilincs kiváló rögzítési képességgel rendelkezik, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítések számát. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. A bilincs rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. A Destaco 506 MB bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül végezzen műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt.
Felhasználás:
A Destaco 506 MB hegeszthető, függőlegesen lenyomott billenőzár-reteszelő bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás, a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 506 MB hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Akár 5000 font súlyú terhelést is képes kezelni.
- Ez a Destaco 506 MB-os függőlegesen lenyomott billenőbilincs forgatható rögzítőtalppal kapható, hogy megfeleljen a többféle alkalmazási követelménynek.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 506502: Ezek az alaplapok fokozzák a Detaco 506 MB változtatható löketű egyenes vonalú bilincs képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
- Destaco 506503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 506 MB-os függőleges bilincsekkel való használatra, hogy megelőzzék a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti baleseteket, így biztosítva a magas szintű biztonságot munka közben.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 506 MB függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 506 MB változtatható löketű egyenes vonalú bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincsbeállítás érdekében, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási követelményeknek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincset?
A. A befogás után a szorítóerőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.