A Destaco 505-MLBLSC hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, valamint a kívánt pozícióba történő hegesztéséhez, hogy több alkalmazáshoz is megfeleljen. Ez a bilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A fogantyúval a helyükön tartja a munkadarabokat, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, hogy minimálisra csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. Ez a bilincs kiváló rögzítési képességgel rendelkezik, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. A Destaco 505-MLBLSC függőlegesen lenyomva tartó billenő záróbilincset hegesztési, összeszerelési és nehéz gyártási alkalmazásokban használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs különböző magasságú munkadarabokhoz illeszthető, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mindössze néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsa. A függőleges rögzítőbilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy kifejtési ereje és rugalmas állíthatósága van, ami akkor hasznos, ha változó vastagságú anyagokkal dolgozik. Ez a bilincs rögzített kialakítású a munkadarabok rögzítéséhez és meglazításához anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná, és egy reteszelő rugós klip kialakítása biztosítja a fogantyút nyitott helyzetben.
Felhasználás:
A Destaco hegeszthető függőleges tartóbilincs (505-MLBLSC) a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco függőleges tartóbilincs (505-MLBLSC) kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, és akár 2475 fontig is képes kezelni.
- Ez a bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A bilincs egy hegeszthető szorítókart és rudat kínál, amely akár 200 fokos szélességben is kinyílik, hogy megtisztítsa a munkaterületet.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és lazítását a bilincs elmozdítása nélkül.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőbilincs hosszú alapkivitelben is elérhető a könnyű felszerelés érdekében.
- Ezt a modellt egy rugós rögzítőkapocs segítségével szállítjuk, amely a fogantyút nyitott helyzetben rögzíti.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 505503-L: Ez a csőfogantyú ideális az 505-MLBLSC függőleges bilincshez való használatra, a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti balesetek megelőzésére, a magas szintű biztonság érdekében munka közben.
- Destaco 505502: Az alaplap növeli a Detaco 505-MLBLSC függőleges bilincs képességét. A bilincs rögzítésére szolgál egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljen az alkalmazás specifikációinak.
- Destaco 505501: A szorítórudat a Destaco 505-MLBLSC függőleges bilinccsel való használatra tervezték, amely 200 fokos szélességben nyílik a munkaterület megtisztításához.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco függőleges rögzítőbilincs 505-MLBLSC megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincs minőségi teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 505-MLBLSC függőleges lenyomó bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincsbeállítás érdekében, hogy megfeleljen a különböző alkalmazási követelményeknek. A fogantyúk, a szorítókarok és a rögzítőalapok szétszereléskor hegesztését javasoljuk. Ezenkívül a nem előmelegített részek hegesztése pusztán hegesztő töltőanyagok hozzáadásával történhet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a nyomva tartó billenőbilincsek?
A. A függőleges fogantyú billenő bilincsek a munkadarabhoz hatnak, és összenyomják vagy megfeszítik a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsák.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Milyen előnyökkel jár a billenőbilincs más típusú bilincsekkel szemben?
V. A billenőbilincs fő előnye, hogy gyorsan működik. Ezek a bilincsek nagy tartóerőt tudnak létrehozni a szorítóba helyezett korlátozott erőből. Attól függően, hogy Ön mit alkalmazott a múltban, ez a hatékonyság költség-haszonnal jár a termelés felgyorsítása és a termelési teljesítmény növelése révén, ha növelni tudja az alkatrészek be- és kirakodásának sebességét.