A Destaco 503-MLBLSC függőleges rögzítőbilincs lefelé tartó szorítóerőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. Ez a modell rögzített kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C-kapcsok vagy rugós bilincsek helyett, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 503-MLBLSC hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek. Ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. A Destaco 503-MLBLSC függőlegesen tartó billenőbilincs biztosítja a befogási képességet, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Könnyen alkalmazkodik a különböző magasságú munkadarabokhoz. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs gyakorlatilag nem igényel karbantartást, és csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy az egység kiváló állapotban maradjon. Mindeközben lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. A Destaco 503-MLBLSC függőleges rögzítőbilincs nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot biztosít, ami hasznos, ha változó vastagságú anyagokkal dolgozik. Kovácsolt ötvözött acél teste hosszú talppal és reteszelő rugós kapocs, amely a fogantyút nyitott helyzetben rögzíti.
Felhasználás:
A Destaco 503-MLBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját tartalmazza, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 503-MLBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, hogy kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget biztosítson, és akár 1500 fontig is kezelhető.
- Ez a bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs hosszú talppal és egy rugós rögzítőkapocstal rendelkezik, amely a fogantyút nyitott helyzetben rögzíti.
- Egyedülálló forgó- és karrendszerből áll, amely biztosítja a maximális működést és a kiváló teljesítményt.
- A Destaco 503-MLBLSC függőlegesen tartó billenőbilincs ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben.
- Nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot tesz lehetővé, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal való munkavégzés során.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 503503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak a Destaco 503 sorozatú függőleges lenyomó bilincsekkel való használatra, hogy megelőzzék a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti baleseteket, így biztosítva a magas szintű biztonságot munka közben.
- Destaco 503502: Ezek az alaplapok fokozzák a Destaco 503-MLBLSC hegeszthető függőleges tartóbilincs képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 503-MLBLSC függőlegesen lenyomott billenőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezeti egészséget és biztonságot, valamint a bilincsek hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 503-MLBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincs hegeszthető kialakítású, hogy a felhasználó a kívánt helyzetben hegeszthesse az alaplapot, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincs beállításához, amely megfelel a különböző alkalmazási követelményeknek. A fogantyúk, a szorítókarok és a rögzítőalapok szétszereléskor hegesztését javasoljuk. Ezenkívül a nem előmelegített részek hegesztése pusztán hegesztő töltőanyagok hozzáadásával történhet.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.