A Destaco 501-LB függőleges rögzítőbilincset nagyméretű munkadarabok rögzítésére tervezték gyártóüzemekben és gyártósorokban. Ez a lenyomható szorítóbilincs ideális választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár reteszelő bilincsének kovácsolt ötvözött acél szerkezete ellenáll a nagy terhelés alatti hajlításnak/törésnek. Moduláris felépítésűek, amelyek rugalmasságot biztosítanak a szorítókar, az alap és a fogantyú elhelyezéséhez. Egy hegeszthető szorítókarral rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében, és egy állítható szögű rúddal (akár 200 fokig) a munkaterület megtisztításához. Ez a nagy teherbírású bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik, amelyek minimalizálják a bilincsek kopását az intenzív használat során. Ez a bilincs azonban nem ajánlott famegmunkálási, élelmiszeripari és csomagolási, megmunkálási és zárásellenőrző alkalmazásokhoz. Destaco 500 sorozatú bilincsek forgatható és hosszú stílusú alapváltozatban is kaphatók Raptor Supplies.>
Felhasználás:
A Destaco 501-LB függőleges rögzítőbilincset gyártósor rögzítésére, hegesztésre, rögzítések ellenőrzésére és összeszerelési műveletekre tervezték. Ezek a bilincsek azonban nem ajánlottak famegmunkálási, élelmiszer- és csomagolási, megmunkálási és zárásellenőrzési feladatokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 501-LB hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a hajlításnak/törésnek nagy terhelés mellett.
- Moduláris felépítésű, amely rugalmasságot kínál a szorítókar, az alap és a fogantyú elhelyezéséhez.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs hegeszthető szorítókarral rendelkezik a biztonságos telepítés érdekében, és egy állítható szögű rúddal (akár 200 fokig) a munkaterület megtisztításához.
- Ez a nagy teherbírású bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel csökkenti a szorító kopását intenzív használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 501-LB függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 501-LB függőleges rögzítőbilincs hosszú talppal rendelkezik, amely rögzítőlapra rögzíthető, majd sima felületre csavarozható. Igény esetén a bilincs a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával is eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 501-LB hosszú talpú változat mellett a márka forgatható alapot is kínál (Destaco 503-MBLSC & Destaco 505 MB) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges bilincsek szilárd rúdszerű szorítókarral / lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű egy fogantyú/kar segítségével. Ez a fogantyúmozgás a befogókart/orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munka közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.