A Destaco 505-MBLSC hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A fogantyúval a helyükön tartja a munkadarabokat, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva, és ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, hogy minimálisra csökkentse a terhelést és a fájdalmat munka közben. Ez a hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja, és hegesztéshez, összeszereléshez és nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokhoz használják. Alkalmazkodni tud a különböző magasságú munkadarabokhoz, és gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy a bilincs kiváló állapotban maradjon. Ez a lenyomva tartó billenőbilincs nagy befogási képességgel rendelkezik, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket, és egy zárórugós kapcstal van felszerelve, amely a szorító fogantyúját nyitott helyzetben rögzíti. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. Ennek a bilincsnek a rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ezenkívül a Destaco 505-MBLSC bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül végezzen műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt.
Felhasználás:
A Destaco 505-MBLSC hegeszthető függőleges tartóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 505-MBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál.
- Akár 2400 font súlyú terhelést is képes kezelni.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Reteszelő rugós kapcstal van felszerelve, amely a szorító fogantyúját nyitott helyzetben rögzíti.
- Ez a Destaco 505-MBLSC függőlegesen tartó billenőbilincs forgatható alapkivitelben kapható, hogy megfeleljen a többféle alkalmazási követelménynek.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 505502: Ezek az alaplapok fokozzák a Detaco 505-MBLSC változtatható löketű egyenes vonalú bilincs képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
- Destaco 505503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 505-MBLSC függőleges bilincsekkel való használatra, a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti balesetek megelőzésére, a munkavégzés magas szintű biztonsága érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 505-MBLSC hegeszthető függőleges leszorító bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 505-MBLSC változtatható löketű egyenes vonalú bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy tetszőleges pozícióban hegeszthesse a talpat, a szorítókart és a fogantyút a sokoldalú bilincs-beállítás érdekében, a különböző alkalmazási követelményeknek megfelelően.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.