A Destaco 506-MLBLSC hegeszthető függőleges szorítóbilincset úgy tervezték, hogy lefelé tartó szorítóerőt fejtsen ki az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Ergonomikus kialakítású fogantyúval van felszerelve, amely minimálisra csökkenti a felhasználó feszültségét és fájdalmát munka közben. Ez az 506-MLBLSC hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez a különböző alkalmazásokhoz. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek, amelyek maximális működést és kiváló teljesítményt biztosítanak. A bilincs gyakorlatilag nem igényel karbantartást, mivel kevesebb kenést igényel a bilincs kiváló állapotban tartása érdekében, és alkalmazkodik a különböző magasságú munkadarabokhoz. A bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. Ez a fogantyú rögzíti és kioldja a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja, és hegesztéshez, összeszereléshez és nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokhoz használják. Ez az 506-MLBLSC hegeszthető lenyomó bilincs nagy befogási képességgel rendelkezik, ami csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítések számát, és akár 5000 lb terhelést is képes kezelni. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkezik, amelyek különböző vastagságú anyagokkal való munkavégzés során hasznosak. . Ennek a bilincsnek a rögzített kialakítása rögzíti és meglazítja a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná, és egy rögzítő rugós kapocs segítségével rögzíti a szorító fogantyúját nyitott helyzetben. Ezenkívül a Destaco 506-MLBLSC bilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt.
Felhasználás:
A Destaco 506-MLBLSC hegeszthető függőleges tartóbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nehéz gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 506-MLBLSC hegeszthető függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, és akár 5000 font terhelést is képes kezelni.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- A bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- Reteszelő rugós kapcstal van felszerelve, amely a szorító fogantyúját nyitott helyzetben rögzíti.
- Ez a Destaco 506-MLBLSC függőlegesen lenyomva tartható billenőbilincs hosszú rögzítőtalppal rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 506503-L: Ezek a csőfogantyúk ideálisak az 506-MLBLSC függőleges bilincsekkel való használatra, hogy megelőzzék a megcsúszás vagy a tapadás elvesztése miatti baleseteket, így biztosítva a magas szintű biztonságot munka közben.
- Destaco 506501: Ezeket a szorítórudakat a márka 506-MLBLSC bilincséhez tervezték, hogy a fa- vagy fémdarabokat biztonságosan a helyükön tartsák.
- Destaco 506502: Ezek az alaplapok fokozzák a Detaco 506-MLBLSC lenyomva tartható zárókapocs képességeit. Ezeket a bilincs rögzítésére használják egy rögzített négyzet alakú rúdra, hogy megfeleljenek az alkalmazás specifikációinak.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 506-MLBLSC függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 506-MLBLSC lenyomva tartó billenőreteszelő bilincs hegeszthető kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a hosszú alapot, a hegeszthető szorítókart és az ergonómikusan kialakított fogantyút tetszőleges pozícióba rögzítse a sokoldalú bilincs-beállítás érdekében, a különböző alkalmazási követelményeknek megfelelően.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy a gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan állíthatja be a vízszintes kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a kiválasztott egységekkel együtt szállítjuk a kopás, csavarás vagy hajlítás elleni védelem érdekében).
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.